曜日別特売

ねらってバブルーン トイレノズル

ねらってバブルーン トイレノズル - アース製薬ねらってバブルーン トイレノズル - アース製薬ねらってバブルーン トイレノズル - アース製薬ねらってバブルーン トイレノズル - アース製薬ねらってバブルーン トイレノズル - アース製薬ねらってバブルーン トイレノズル - アース製薬ねらってバブルーン トイレノズル - アース製薬
(6件のレビュー)

掃除がしづらいノズルやフチ裏も、ねらい撃ちで洗浄除菌。

使用方法
※よく振ってからお使いください。
●使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとる。
●噴射チューブを取り付け、缶をよく振ってから使用する。
【ノズルの場合】
(1)ノズル掃除スイッチを押してノズルを出し、スプレーする。(スイッチがない場合は、止水栓で水を止め、温水洗浄機能を作動させ、ノズルを引き出しスプレーする。)
(2)約5分間放置したら終了。自動洗浄されるので拭き取り不要。(自動洗浄機能がない、あるいは洗浄液が気になる場合は、軽く水ですすぐかトイレットペーパー等で拭く。)
【便器やフチ裏の場合】
(1)便器内やフチ裏にスプレーする。
(2)約5分間放置後、水で洗い流す。
●頑固な汚れはブラシ等でこすり洗いする。
【使用量の目安】1回当たり約1秒から2秒程度、噴射してください。(汚れに応じて適量を使用してください。)
●逆さでも使えます。(缶を横に向けて使用すると、正しく噴射されない場合があります。)
用途温水洗浄便座ノズル・便器洗浄用商品タイプ本体液性弱酸性成分界面活性剤(5% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、安定化剤(エチルアルコール)、pH調整剤、除菌剤容量200mLシリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×196×53使用量1回当たり約1秒から2秒程度(汚れに応じて適量を使用してください)使用場所トイレ内容量1個(200mL)
注意
※用途以外に使用しない。
※吸入したり、人体に向けて噴射したりしない。
※故障の原因となるので、電装部分など水がかかってはいけない箇所には洗浄液がかからないようにする。
※機種によってノズルのお手入れ方法が異なるため、便座の取扱説明書をよく読む。
※万一飲み込んだ場合は、吐き出させて直ちに医師の診療を受ける。
※誤って目に入った場合や、皮膚に付着した場合は十分に洗い流す。また異常がある場合は、医師の診療を受ける。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管する。
※水まわりや湿気の多い場所に置くと、缶がさびて破裂する危険があるので置かない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50294634-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 事務所トイレ
建設業・工事業

強力な泡が噴射されるし、ブラシ付きなのでとても良い

対象商品 : 50294634
2023-12-19
用途: トイレ掃除
製造業

細いノズルがついていて奥まで泡を入れることができて便利。泡の膨らみ方が大きくとても良いと思います。

対象商品 : 50294634
2021-12-10
用途: トイレ掃除
3D-BOX

付属の後付ノズルの経が細いためかなりの勢いで出てきます。
ただ、すぐに発泡してその場に留まりやすいので洗浄ノズルや隙間などには便利です。
まだそれほど使っていないので洗浄効果は良く分からないと言ったところでしょうか。

対象商品 : 50294634
2021-04-07
用途: ウォシュレット掃除
株式会社遠藤製作所製造業

ウォシュレット掃除に欠かせない洗浄剤ですね。比較対象品を使用したことが無いのでわかりませんが特に問題なく使用できてます

対象商品 : 50294634
2020-04-15
用途: トイレノズル掃除
建設業・工事業

トイレノズル掃除に使う薬品を探してましたのですぐ使ってみたら泡がシュワーとでてきてきれいになり気持ちいいです買ってよかったです

対象商品 : 50294634
2020-07-03
用途: トイレの掃除
サービス業

気になるノズルの掃除ができるのが嬉しいが高い、もっと安くして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする