サンカ
squ+ ナチュラ ポスデコ A4
こんなお得な商品も!
テーブルチェスト A4サイズ 3段
モノタロウ
¥
1,498
税込
¥
1,648
(4)
中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。
小物収納に便利。
各サイズを組み合わせて使用できます。
前ズレを防止する脚ゴム付きです。
内容量
1個
注意
※カラーボックスには使用できません※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50295325
NpdA4-a3CL
約265×345×265
228×310×60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
50295334
NpdA4-a2f1CL
約265×345×305
【ショート】228×310×60、【ワイド】228×310×100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください