曜日別特売

一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー

一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー:ポリカーボネート電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50294187NNL8600ENJLR95000昼白色
46,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
50294178NNL2300EWJLE94000白色
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする