TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DRYショートスリーブ
色
ブラック
機能
通気性・撥水・ストレッチ
素材
ドライメッシュ
混率(%)
ポリプロピレン55・ナイロン35・ポリウレタン10
色番
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50295133
8045
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください