ジョー・プリンス竹下
ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)
ガラス扉用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
付属品
六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本
許容荷重(kg)
40(蝶番2個使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
8~10
分野
建築
内容量
1個
注意
※片開き扉推奨製品です。
※扉を全開した時に、90°以上開けないように別途戸当り等をご使用下さい。
※取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご参照下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50013959
OT-B494-SUS-MST
ガラス厚8mm時:3.3、10mm時:4.3
ガラス厚8mm時:4.7、10mm時:5.7
ガラス厚8mm時:6.5、10mm時:5.5
ガラス厚8mm時:8、10mm時:10
ガラス厚8mm時:2、10mm時:1
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50013968
OT-B494-SUS-HLST
ガラス厚8mm時:3.3、10mm時:4.3
ガラス厚8mm時:4.7、10mm時:5.7
ガラス厚8mm時:6.5、10mm時:5.5
ガラス厚8mm時:8、10mm時:10
ガラス厚8mm時:2、10mm時:1
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50013977
OT-B494-SUS-MB
ガラス厚8mm時:3.3、10mm時:4.3
ガラス厚8mm時:4.7、10mm時:5.7
ガラス厚8mm時:6.5、10mm時:5.5
ガラス厚8mm時:8、10mm時:10
ガラス厚8mm時:2、10mm時:1
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください