OT-B450-SUS用下地金具25mm

OT-B450-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下 OT-B450-SUS用下地金具25mm ジョー・プリンス竹下

壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。
枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。
カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。

材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品ドリルネジ×4本 質量(g)328 仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 分野建築 内容量1個
注意
※壁面下地へ取り付けるネジは付属していません。下地に合わせて別途ご用意下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50013986 OT-B450MT-25 19.5 25(25~33)
8,000
7,998
8,798 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする