曜日別特売
モノタロウ

フロアリペアキット 電池式

フロアリペアキット 電池式 - モノタロウフロアリペアキット 電池式 - モノタロウフロアリペアキット 電池式 - モノタロウフロアリペアキット 電池式 - モノタロウフロアリペアキット 電池式 - モノタロウ
(9件のレビュー)

家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。
作業時に見やすいライト付きです。

用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修にセット内容本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品)質量(g)約150(電池含まず)電圧(V)4.5消費電力(W)6本体寸法(mm)36×170使用電池単三アルカリ乾電池×3定格使用時間(分)50危険物の類別非危険物内容量1セット
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50633267M6452WR
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【フロアリペアキット 電池式 】家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修に! .
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: リペア補修
製造業

温まるのも結構早いので使いやすかったです、電池式もいいですね。

対象商品 : 50633267
2025-07-21
用途: フローリングリペア
スズキ金融・保険業

電池式なので、
連続使用は向きません。
リペア初心者なら良いかと思います。

2025-07-10
用途: 木材の補修
製造業

ウッドパテで対応していましたが、お試しで購入してみました。
色を合わせるのが難しいです。

対象商品 : 50633267
2022-02-12
用途: フローリング修理

柔らかいクレヨンの様な補修材よりもカッチリと仕上がりますので大満足です。何ヵ所も施工していると、割と早めに電池が切れますので(仕組みを考えれば当たり前)、電池は余裕を持って準備した方がいいなと感じました。

対象商品 : 50633267
2021-07-19
用途: 木枠キズ補修
ガレージ オクミネ自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用していた電池式の物よりコテ先が大きく作業効率が良い

対象商品 : 50633267
2021-05-25
用途: 木部リペア
卸売・小売業

思ったより熱量は少なかった(小さかった) ので大きい傷には少々忍耐力が必要。今は現場に火の元持ち込み禁止令が出ちゃったりしているので、電池式で手軽っていう商品はありだと思う。ちょっと底の電池蓋がなかなかうまくハマりませんが(いつも斜め)

1が参考にしています
対象商品 : 50633267
2022-12-18
用途: フロア補修
有限会社栄建設

これは使えない。
5秒で溶ける温度になるそうだが、これで何が溶けるのか。かくれんぼみたいな低温で溶ける物なら何とか使えるかもしれないが、硬質のシェラックにはまったくつかえない。
クレヨンタイプの補修材なら直接ライターであぶって溶かしたら直接フロアにこすりつけたほうがよっぽど早い。
その割に値段が高く、無駄なものを買ってしまった。こんなものは買ってはいけない。
すぐゴミ箱行きだ。

7が参考にしています
対象商品 : 50633267
2020-12-07
用途: フローリング傷メンテナンス
不動産業

ワンルームマンション経営しており、退去者後の小さなフローリング傷補修をこのセットでチャレンジしてみて見ました。
初めてでしたけど、案外良い感じに仕上がり、満足しています。
さらに熟練し、腕を上げたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
リペアスティックのみの購入は可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-11-06
質問:
クッションフロア(ビニール)にも使用できますか。
回答:
こちらの商品は家具やフローリング用となっております。
本来の用途以外でのご使用はお控えくださいませ。
2023-11-06
質問:
充電池エネループは使用できますか。
回答:
エネループは、通常の単三アルカリ乾電池より外径が若干太いため入らない可能性があります。
単三アルカリ乾電池をご使用ください。
2023-11-06
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする