疲労軽減/滑り止め 発泡ゴム製マット【ばぶラバ】

疲労軽減/滑り止め 発泡ゴム製マット【ばぶラバ】 - 北海道ゴム工業所疲労軽減/滑り止め 発泡ゴム製マット【ばぶラバ】 - 北海道ゴム工業所疲労軽減/滑り止め 発泡ゴム製マット【ばぶラバ】 - 北海道ゴム工業所疲労軽減/滑り止め 発泡ゴム製マット【ばぶラバ】 - 北海道ゴム工業所疲労軽減/滑り止め 発泡ゴム製マット【ばぶラバ】 - 北海道ゴム工業所疲労軽減/滑り止め 発泡ゴム製マット【ばぶラバ】 - 北海道ゴム工業所疲労軽減/滑り止め 発泡ゴム製マット【ばぶラバ】 - 北海道ゴム工業所疲労軽減/滑り止め 発泡ゴム製マット【ばぶラバ】 - 北海道ゴム工業所

長時間の立ち仕事の現場で働く皆さんの作業環境を足もとから優しく支えます。
日本製。
秘密は小さくて均一な気泡。
立ち仕事の「疲れる」「滑る」「冷える」をやわらげる、発泡ゴム製の疲労軽減/滑り止めマットです。
工業製品の製造現場や野菜果物の選果場、底冷えのする食品加工場、漁船の甲板、高所作業車などの特殊車両、玄関先の階段などにもお使いいただいています。
〈特徴〉
・足腰の疲労軽減
:足もとが安定し疲れにくいです。消しゴム程度の硬さで、踏んだ時に過度に沈み込まないので、作業効率を落としません。
・滑りにくい
:試験を行い、アスファルト舗装と同等の滑りにくさを確認しています。転倒などを防ぎ、安全性を高めます。
・足もとの冷え軽減
:発泡マットでありながら、防水性が高く(吸水率+0.8%)、通気性を抑制します。雨でも滑らず、底冷えの冷気を和らげるので、屋外での使用でより性能を発揮します。
※[吸水率=水中浸漬24時間後の重量変化率]
・その他
:耐久性が高いので、ハードな靴底での使用や屋外での使用でも長持ちで、経済的です。
:冬期でも弾力が保たれるので、氷が張っても氷割り作業がとてもラク。
:軽くて丈夫。カッターがあれば容易に切断、加工が可能です。
:大切な工具、機器の落下破損も防止します。
:両面使用可能です。

用途長時間の立ち仕事の足もとに。厚さ(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※周辺での火気の取り扱いにはご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※サイズ 600mm × 600mm50013645831600600約2.5
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※サイズ 1000mm × 700mm500136548321000700約5
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする