曜日別特売

キャスターホルダー

キャスターホルダー - 栃木屋
(1件のレビュー)

従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。
Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。

用途キャスター止め車輪径(Φmm)(推奨)75材質(本体)PP質量(g)50寸法A(mm)85寸法D(mm)85寸法E(mm)14.5寸法B(mm)33寸法C(mm)59寸法F(Φmm)5材質(ゴム足)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※接地面に、塵や埃、液体等が付着していると、滑り止め効果が低下します。
※設置前にご確認ください。斜面ではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50014178TM-322-75-B-B
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50014178
2023-02-03
用途: 配管の転がり防止に使用
熱研化学工業製造業

本当はもう少し幅広のモノが欲しかったのですが、そもそも台車止め用の転用ですのでしょうがないと思っています。
モノ自体はしっかりしており満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする