ベアリング挿入工具セット

ベアリング挿入工具セット - スーパーツールベアリング挿入工具セット - スーパーツールベアリング挿入工具セット - スーパーツール

ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。
ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。
ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。
ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。
シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。

用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1質量(kg)15(ケース含む)外寸(mm)ケース:445×380×120適合ベアリング内径(Φmm)10~50適合ベアリング外径(Φmm)26~110内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50001763BI50110S
151,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする