曜日別特売

互換インク エプソン E50B

互換インク エプソン E50B - オーム電機
(1件のレビュー)

本製品は、エプソン社製の純正インクカートリッジの代わりに使える互換インクカートリッジです。
残量表示完全対応。

適合機種EP-301、EP-302、EP-4004、EP-702A、EP-703A、EP-704A、EP-705A、EP-774A、EP-801A、EP-802A、EP-803A、EP-803AW、EP-804A、EP-804AR、EP-804AW、EP-901A、EP-901F、EP-902A、EP-903A、EP-903F、EP-904A、EP-904F、PM-A820、PM-A840、PM-A840S、PM-A920、PM-A940、PM-D870、PM-G4500、PM-G850、PM-G860、PM-T960セット内容染料ICBK50互換ブラック、染料ICC50互換シアン、染料ICM50互換マゼンタ、染料ICY50互換イエロー、染料ICLC50互換ライトシアン、染料ICLM50互換ライトマゼンタ保証期間5年内容量1個(6個)
注意
※適合プリンター機種以外にはご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種メーカー
種別
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50266449INK-E50-6PNB染料ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー/ライトシアン/ライトマゼンダEPSON互換品染料
2,480
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50266449
2019-12-11
用途: プリンター複合機の使用およびメンテナンス
その他業種

純正品と相違なく使用することができます。
プリンターのヘッドクリーニング時のインク使用量が半端ないので純正品は高額だと感じますが、こちらなら…という印象です。
もっと価格が低い良品があれば乗り換えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする