オーム電機
互換インク キヤノン C371370XLB 増量タイプ
キヤノンの純正インクカートリッジBCI-371XL+370XL/5MPの代わりに使える互換インクカートリッジです。
適合機種
PIXUS:MG5730、MG6930、MG7730、MG7730F、TS5030、TS6030、TS8030、TS9030
保証期間
5年
内容量
1個(5個)
注意
※適合プリンター機種以外にはご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合機種メーカー
種別
インク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50266729
INK-C371370XLB-5P
顔料ブラック、染料:ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー
Canon
互換品
顔料/染料
¥
4,780
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください