互換インク キヤノン C371370XLB 増量タイプ

互換インク キヤノン C371370XLB 増量タイプ - オーム電機

キヤノンの純正インクカートリッジBCI-371XL+370XL/6MP増量タイプ 顔料ブラック+染料5色セットの代わりに使える互換インクカートリッジです。

顔料ブラック、染料:ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー/グレー種別互換品適合機種PIXUS:MG6930、MG7730、MG7730F、TS8030、TS9030セット内容インクカートリッジ×6個(顔料ブラック・染料ブラック・染料シアン・染料マゼンタ・染料イエロー・染料グレー 各1色)適合機種メーカーCanon保証期間5年インク顔料/染料内容量1個(6個)
注意
※適合プリンター機種以外にはご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50266738INK-C371370XLB-6P
5,580
4,688
5,157(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする