曜日別特売

互換インクキヤノン C381+380XLB

互換インクキヤノン C381+380XLB - オーム電機
(8件のレビュー)

キヤノンプリンター用インクカートリッジです。
キヤノン純正インクBCI-381+380XL/5MPの代わりに使えます。

顔料ブラック、染料:ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー種別互換品適合PIXUS:TS6130、TS6230、TS8130、TS8230、TR7530、TR8530、TR9530適合機種メーカーキヤノン保証期間5年メーカー純正品番BCI-381+380XL/5MPインク顔料/染料内容量1個(5個)
注意
※適合プリンター機種以外にはご使用になれません。
※本品は純正インクを使用しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50266808INK-C381+380XLB5P
4,480
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 仕事での印刷
医療・福祉・介護関連業

特にクセはなく、互換インクだけどしっかり認識しています。
なお、インクジェット全般に言えると思いますが、カラー印刷が少なすぎると、三原色(特に、なぜかマゼンタ)が目詰まりしがち。
何度もクリーニングする羽目になるのが、悩ましいところ。
時間も紙ももったいないし。エコ(いわなくなりましたね…)に反するなぁとは思っています。

2025-04-24
用途: 印刷
医療・福祉・介護関連業

店頭で買うよりダントツ安いです。私はクーポンを利用させてもらうので尚更。純正でなくても十分。

対象商品 : 50266808
2023-04-18
用途: 店舗からののお知らせなど掲示物の印刷
cafe pucca飲食業

純正のものと変わりません、インク漏れなどの懸念もありませんでした。

対象商品 : 50266808
2021-09-07
用途: 新聞発行
その他業種

価格が妥当で鮮明度もよい。ある程度満足しています。

対象商品 : 50266808
2020-07-05
用途: 家庭用プリンター

メーカーものとそん色なく、インク残量のインジケーターも確実に作動します。よい製品です

対象商品 : 50266808
2022-06-23
用途: プリンターが認識しないカートリッジが1本ありました。
イビシタクシー株式会社運輸・通信業

値段もお安いのであまり文句は言えませんが、プリンターが認識しないカートリッジが1本ありました(幾度か入れ直しをしたり接点を溶剤で拭いたりしたのですが駄目でした)。交換インクをプリンターが認識しないとなると仕事が止まります。NGです。インクや印字に関しては何の問題もありませんでした

1が参考にしています
対象商品 : 50266808
2020-07-15
用途: インク替え

超安価で、使ってみても何の不便さもありません。good

対象商品 : 50266808
2020-06-28
用途: 家庭用プリンター

セッテイング、発色等も問題なく、なかなか良い。
価格も安くおすすめ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする