オーム電機
互換インクキヤノン C381+380XLB
(1件のレビュー)
キヤノンプリンター用インクカートリッジです。
キヤノン純正インク BCI-381+380XL/6MPの代わりに使えます。
保証期間
5年
メーカー純正品番
BCI-381+380XL/6MP
内容量
1個(6個)
注意
※適合プリンター機種以外にはご使用になれません。
※本品は純正インクを使用しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合機種メーカー
適合
種別
インク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50266817
INK-C381+380XLB6P
顔料ブラック、染料:ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー/グレー
キヤノン
PIXUS:TS8130、TS8230
互換品
顔料/染料
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください