互換インク キヤノン C326+325

互換インク キヤノン C326+325 - オーム電機

本製品は、キヤノン社製の純正インクカートリッジの代わりに使える互換インクカートリッジです。
残量表示完全対応。

顔料ブラック、染料:ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー種別互換品適合機種PIXUS MG8230、PIXUS MG8130、PIXUS MG6230、PIXUS MG6130、PIXUS MG5330、PIXUS MG5230、PIXUS MG5130、PIXUS MX893、PIXUS MX883、PIXUS iP4930、PIXUS iP4830、PIXUS iX6530セット内容顔料BCI-325BK互換ブラック、染料BCI-326BK互換ブラック、染料BCI-326C互換シアン、染料BCI-326M互換マゼンタ、染料BCI-326Y互換イエロー適合機種メーカーCanon保証期間5年インク顔料/染料内容量1個(5個)
注意
※適合プリンター機種以外にはご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50266887INK-C326+325-5PNB
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする