JKL COMPONENTS
10x42 LED Festoon lamp Red 12V
仕様
適したランプホルダについては、品番 : 336-148 336-148 を確認してください。. 10×42 mm、フェスツーンLEDランプ. 自動車産業向けに従来のガラスフェスツーンランプハウジングにLEDチップが組み込まれたランプです。
長さ(mm)
43
直径(Φmm)
10.5
定格電圧(V)
12dc
電球形状
花づな
光源色
赤
定格電流(mA)
20
光束(Lm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50269014
LE-0603-02R
オープン
¥
51,847
¥
57,032
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください