4D Systems 1.5インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ

4D Systems 1.5インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ - 4D SYSTEMS
高さ(mm)
36
タイプ
【マトリックス】パッシブ
ディスプレイ
1.5インチ
解像度
128×128pixels
マウント
【ドライバ】マトリックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
奥行(mm)
インターフェース
色数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50269538UOLED-128G21箱(25個)45.5×36×13.7、【視野領域】27×2713.7シリアル65536
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
502695474DOLED-2828151箱(25個)36×36×1.61.6【ポート】SSD1351262144
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
502695564DOLED-2828151個36×36×1.61.6【ポート】SSD1351262144
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする