- 寸法(mm)
- 45.5×36×13.7、【視野領域】27×27
- 奥行(mm)
- 13.7
- インターフェース
- シリアル
- 色数
- 65536
- 仕様
- パッシブマトリクスmicroOLEDモジュール、GOLDELOXプロセッサ付き、4D Systems. GOLDELOXプロセッサを搭載した、4D SystemsのパッシブマトリクスmicroOLEDモジュール。0.96インチ、1.5インチ、1.7インチの3つのサイズが揃っています。 各モジュールには、 拡張可能仮想エンジン(EVE) によって駆動されるGOLDELOXグラフィックコントローラが組み込まれています。 GOLDELOXに含まれる多くの機能により、microOLEDでのフルカラー画像、アニメーション、アイコン、ビデオの表示が可能になります。 また、4DGLグラフィック言語を使用してソフトウェアを開発したりコーディングしたりするための Workshop4 IDE を利用することもできます。 特長及び利点 0.96インチmicroOLED : 9028672 9028672 デジタルI/Oの機能例: A/Dコンバータ、サウンドジェネレータ、RTTTLサウンドエンジン、ジョイスティック、ボタン、Dallas 1ワイヤデバイス 寸法: 26 mm×21 mm×13.2 mm 表示領域: 20.1 mm×13.4 mm 解像度: 96×64 最大65、000色 10 KBのフラッシュメモリ 510 BのRAM 非同期ハードウェアシリアルポート×1 microSDメモリカードアダプタ Windowsフォント及び文字に対応 4.0 ~ 5.5 Vの電源に最適 3 mmの取り付け穴が4つ付いたバックプレート 1.5インチmicroOLED : 9028675 9028675 デジタルI/Oの機能例: 45.5 mm×33.5 mm×6.1 mm 表示領域: 27 mm×27 mm 解像度: 128×128 最大65、000色 10 KBのフラッシュメモリ 510 BのRAM 非同期ハードウェアシリアルポート×1 microSDメモリカードアダプタ Windowsフォント及び文字に対応 4.0 ~ 5.5 Vの電源に最適 3 mmの取り付け穴が4つ付いたバックプレート 1.7インチmicroOLED : 9028678 9028678 デジタルI/Oの機能例: 52 mm×32 mm×6.1 mm 表示領域: 33.6 mm×27 mm 解像度: 160×128 最大65、000色 10 KBのフラッシュメモリ 510 BのRAM 非同期ハードウェアシリアルポート×1 microSDメモリカードアダプタ Windowsフォント及び文字に対応 4.0 ~ 5.5 Vの電源に最適 3 mmの取り付け穴が4つ付いたバックプレート
- 色
- 【ディスプレイ】白
- 高さ(mm)
- 36
- タイプ
- 【マトリックス】パッシブ
- ディスプレイ
- 1.5インチ
- 解像度
- 128×128pixels
- 動作温度(℃)
- '-30~+70
- マウント
- 【ドライバ】マトリックス
- コントラスト
- 5000:1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応