曜日別特売

4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Raspberry Pi 用 タッチパネル

4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Raspberry Pi 用 タッチパネル - 4D SYSTEMS4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Raspberry Pi 用 タッチパネル - 4D SYSTEMS4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Raspberry Pi 用 タッチパネル - 4D SYSTEMS
仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFTディスプレイ透過型バックライトLCD動作温度範囲(℃)-20~+70入力電圧dc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50269617gen4-uLCD-43DT-PI69.3×7.8×127.6、【視野領域】95.04×53.86480×272pixels
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50269626gen4-uLCD-70DT-PI102.1×8.3×187、【視野領域】153.84×85.63800×480pixels
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50269644gen4-uLCD-32PT-PI57.1×7.5×95.7、【視野領域】64.8×48.6240×320pixels
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
50269653gen4-uLCD-35DT-PI56.6×7×101.1、【視野領域】73.4×49320×480pixels
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする