ALPHA
Alpha Wire 熱収縮チューブキット ポリオレフィン
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
収縮率
2:1
スリーブ長(mm)
Assorted
材質
ポリオレフィン
シリーズ
FIT-KIT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50269879
FKIT221C MC032
様々な色
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50269888
FKIT221BK BK032
黒
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください