曜日別特売

Armoured Cable Assembly Nm

Armoured Cable Assembly Nm - HUBER & SUHNER
仕様Huber : Suhner Sucotest ST18A外装ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの過酷な環境向けの50 フレキシブルテストリードシリーズです。Sucotest 18A外装ケーブルアセンブリは、優れた電気的性能、低挿入損失、安定性、及び卓越した反射損失を提供します。最大18 GHzまでのヘビーデューティな屋外用途に適しています。Sucotest 18A同軸ケーブルアセンブリは、ワイヤレス通信インフラストラクチャのテスト、防衛、宇宙、及び産業システムのフィールド計測向けに設計されています。このケーブルアセンブリシリーズでは、各種ケーブル長さ及びコネクタ構成のものを用意しています。. 特長と利点. 外装付きでありながら優れた柔軟性 耐つぶれ性及び耐折れ曲がり性 最大18 GHz 防水IP68. 用途. 防衛 スペース ワイヤレス通信インフラストラクチャタイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード動作温度(℃)-40シース色断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特性インピーダンス(Ω)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50270956ST18A/Nm/Nm/3000 mm
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270947ST18A/Nm/Nm/1500 mm
オープン
69,980
76,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする