曜日別特売

Assembly Sucoflex 126 Sma Male

Assembly Sucoflex 126 Sma Male - HUBER & SUHNERAssembly Sucoflex 126 Sma Male - HUBER & SUHNER
仕様Huber : Suhner Sucoflex 126E同軸ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの高品質で柔軟性の高いマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126E同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126Eケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット 広い動作温度範囲 -40 ℃ ~ +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システムタイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-40~+85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50270999Sucoflex_126E/SMAm/SMAm/1000mm
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50271008Sucoflex_126E/SMAm/SMAm/500mm
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする