BIVAR
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 LED付き
レンズ形状
砲弾型
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
全11種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
3
3(Dia.)×154
6.1×5.3×76.2
14×12.3×19.7
17×7.3×9.6
20×17.3×14.7
極数
1
2
3
内容量
1個
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(100個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
長さ(mm)
寸法(mm)
実装方法
極数
シリーズ
動作温度範囲(℃)
構成
長さ(inch)
方位
行数
列数
外径(Φmm)
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50271778
FLPR6.0-BC
1個
フレキシブル
154
3(Dia.)×154
PCB マウント
1
-
-
【行×列】1×1
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271787
FLPV6.0-SBC
1個
フレキシブル
154
3(Dia.)×154
PCB マウント
1
FLPV
-25~+85
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271769
RLP2-600-800
1袋(10個)
-
-
20×17.3×14.7
PCB マウント
2
-
-
ライトアングル
-
ストレート
1
-
2.8
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
50271814
FLPV3.0-SR
1袋(5個)
-
76.2
6.1×5.3×76.2
パネルマウント
1
FLPV
-
フレキシブル
-
-
1
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
50271735
RLP2-600-800
1袋(100個)
-
-
20×17.3×14.7
PCB マウント
2
-
-
ライトアングル
-
ストレート
1
-
2.8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50271744
RLP1-200-650
1袋(100個)
-
-
17×7.3×9.6
PCB マウント
1
-
-
ライトアングル
-
ストレート
1
-
2.8
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50271753
RLP3-400-500
1袋(100個)
硬質
-
14×12.3×19.7
PCB マウント
3
-
-
【行×列】1×3
-
ストレート
1
3
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50271796
FLPR6.0-SR
1個
フレキシブル
154
3(Dia.)×154
PCB マウント
1
FLPR
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50271805
FLPV6.0-SR
1個
フレキシブル
154
3(Dia.)×154
PCB マウント
1
FLPV
-25~+85
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50271823
FLPV12.0-UG
1個
-
-
3
スルーホール実装
-
FLPV
-
フレキシブル、バーチカル
12.32
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50271839
FLPV6.0-SG
1個
フレキシブル
154
3(Dia.)×154
-
1
FLPV
-25~+85
-
-
-
1
-
-
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください