曜日別特売

Bivar 基板用LED表示灯 直角 45 ° スルーホール実装

Bivar 基板用LED表示灯 直角 45 ° スルーホール実装 - BIVAR
ピン数(ピン)
2
LED
【配置】直角
実装方法
スルーホール実装
ビュー角(°)
45
内容量
1袋(10個)
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
波長(nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50271927H100CBC8.74.38.7×4.3×7.27.2568/635
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271848H100CYDL8.74.38.7×4.3×7.27.2585
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50271866H100CHDL8.74.38.7×4.3×7.27.2635
オープン
取扱い終了
返品不可
50271884H100CGD8.74.38.7×4.3×7.27.2565
オープン
取扱い終了
返品不可
50271893H100CGDL8.74.38.7×4.3×7.27.2565
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50271909H178CGD146.414×6.4×6.16.1568
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50271918H101CBC-Y/G8.74.38.7×4.3×7.27.2568/585
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする