- 長さ(mm)
- 8.7
- 幅(mm)
- 4.3
- 寸法(mm)
- 8.7×4.3×7.2
- 高さ(mm)
- 7.2
- 波長(nm)
- 568/635
- 仕様
- Bivar H100CxxシリーズT-1 (3 mm)基板用LEDインジケータ. BivarのH100Cxxシリーズはインターロック方式ライトアングル基板用インジケータLEDアセンブリです。 精密成形されたインターロックハウジング付き1段連結基板用インジケータを使用すると均一な実装ができ、組み立てが簡単になります。
- 材質
- 【LED】GaAsP、GaP
- LED色
- 緑、赤
- ピン数(ピン)
- 2
- LED
- 【配置】直角
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- LED使用数(個)
- 2
- 実装方法
- スルーホール実装
- 供給電圧(V)
- 2.6
- ビュー角(°)
- 45