CELDUC
Celduc ヒートシンク 73.5 x 80 x 45mm
仕様
SSRヒートシンク及びレセプタクル. SV及びSCシリーズSSR用のDINレールレセプタクルです。 DINレールアセンブリ用の3個のヒートシンクとレセプタクルです。
長さ(mm)
73.5
幅(mm)
80
寸法(mm)
73.5×80×45
高さ(mm)
45
取付方式
DINレール
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
2.2K/W
併用可能製品
SAリレー、SCリレー、SOリレー、SUリレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50276434
WF151200
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください