CIF フォトレジスト エポキシ樹脂ガラス積層

CIF フォトレジスト エポキシ樹脂ガラス積層 - CIF
材質【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層グレードFR4内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50276565ABB203002000.8300×200×0.8【銅箔】35
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50276547AAC203002000.4300×200×0.4【銅箔】35
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
50276556ABC203002000.4300×200×0.4【銅箔】35
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
50276608AB606003001.6600×300×1.6【銅箔】35
オープン
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
返品不可
50276617AA7606003001.6600×300×1.6【銅箔】70
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
50276513AB152001501.6200×150×1.6【銅箔】35
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50276529DZ11222201001.6220×100×1.6【銅箔】35
オープン
取扱い終了
返品不可
50276538DZ21222201001.6220×100×1.6【銅箔】35
オープン
取扱い終了
返品不可
50276574AA203002001.6300×200×1.6【銅箔】35
オープン
取扱い終了
返品不可
50276583AAB606003000.8600×300×0.8【銅箔】35
オープン
取扱い終了
返品不可
50276599ABB606003000.8600×300×0.8【銅箔】35
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50276626AB7606003001.6600×300×1.6【銅箔】70
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする