Duplex ST/ST patch lead,50/125um

Duplex ST/ST patch lead,50/125um - RS PRODuplex ST/ST patch lead,50/125um - RS PRO
伝播モードマルチモードコア径(μm)50/125シース色適合規格IEC 60332-1、 IEC 61300-3-4、 IEC 61574仕様最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色 オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50278893535-7288
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
50278909535-7301
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする