EAO LED電球

EAO LED電球 - EAOEAO LED電球 - EAOEAO LED電球 - EAO
チップタイプシングルチップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(3個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
強度
電球
直径(Φmm)
長さ(mm)
ピーク波長(nm)
定格電流(mA)
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50279259EUK-903-9341.0003130dc300 mcdBA9s10255252-
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50279268EUK-903-9325.000324ac/dc700 mcd-630-14T5.5
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
50279277EUK-903-9335.0003130dc300 mcdBA9s10255252-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする