EAO LED表示灯 8mm 2.2V dc

EAO LED表示灯 8mm 2.2V dc - EAO
仕様
【ベゼルスタイ】突出型
適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mmの山形、丸形、角形レンズ. LED照明(レンズに内蔵) パネル背後の奥行きが短い(最大23 mm)
【ベゼル】黒長さ(mm)30.2定格電圧(V)2.2dc端子種別はんだ取付穴(mm)8定格電流(mA)20電球の種類LED内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5027930418-030.0052L
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
5027928618-030.0054L
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5027929518-050.0054L
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5027931318-050.0052L
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5027932918-040.0052L
オープン
取扱い終了
返品不可
5027935618-030.0055L
オープン
取扱い終了
返品不可
5027936518-040.0055L
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5027937418-050.0055L
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする