曜日別特売

ebm-papst 軸流ファン DC (4314シリーズ)

ebm-papst 軸流ファン DC (4314シリーズ) - EBM PAPST
仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流幅(mm)119高さ(mm)119奥行(mm)32方向【カーブ】前方向風量(m3/h)220RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502820254314N/2HP
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする