EUROPEAN THERMODYNAMICS
European Thermodynamics ゼーベック効果モジュール
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
冷却能力(W)
最大電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50283276
GM200-71-14-16
【アクティブエリア】30×30
【最大】1.8
3.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
50283285
GM200-127-28-12
【アクティブエリア】62×62
【最大】15.6
7.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50283319
GM250-161-12-20
【アクティブエリア】40×40
【最大】3.27
11.25
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50283258
GM200-31-28-35
【アクティブエリア】30×30
【最大】1.3
7
オープン
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
取扱停止中
返品不可
50283303
GM200-161-12-20
【アクティブエリア】40×40
【最大】2.55
9.3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
50283328
GM200-31-28-12
【アクティブエリア】30×30
【最大】3.7
1.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
取扱停止中
返品不可
50283267
GM200-161-12-40
【アクティブエリア】40×40
【最大】1.49
9.96
オープン
取扱い終了
返品不可
50283294
GM250-31-28-35
【アクティブエリア】30×30
【最大】2.2
2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
50283337
GM200-49-45-30
【アクティブエリア】62×62
【最大】5.6
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください