European Thermodynamics ペルチェモジュール 冷却能力 6.99W 1.09A 5.05V エリア:40 x 40mm

European Thermodynamics ペルチェモジュール 冷却能力 6.99W 1.09A 5.05V エリア:40 x 40mm - EUROPEAN THERMODYNAMICS
仕様
【最高温度差】+200K
熱電発電モジュール、European Thermodynamics. これらのEuropean Thermodynamics製の熱電パワージェネレーション(TEG)モジュールは、熱を電気に直接変換するため、ゼーベック効果を利用しています。 これらの低炭素、低メンテナンスのTEGモジュールは、環境に優しく、信頼性の高い方法で電気を生成します。. 熱電パワージェネレーションモジュールの利点 : コンパクトな構造 : 可動部品なし : メンテナンスフリー : ノイズフリーの動作 : 少ないカーボン排出量
厚さ(mm)【アクティブエリア】3.8寸法(mm)【アクティブエリア】40×40最大電流(A)1.09冷却能力(W)【最大】6.99最大電圧(V)5.05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50283355GM250-127-14-16
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする