仕様Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790の各シリーズは、低電流LEDランプです。 各シリーズには、T-1 3/4 (5 mm)及びT-1 (3 mm)の両方の標準パッケージが用意されています。 このファミリの着色拡散LEDランプは、低電力で高い効率を発揮するデバイスです。 各LEDランプは、特別に低DC電流動作用に対応した設計になっています。 また、TTL出力電流レベルでも一定の輝度が得られます。 このLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDの特長- 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - 3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応