曜日別特売

7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形

7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形 - 東芝ライテック

新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。

定格電圧(V)AC100質量(kg)0.65保護等級IP44光源寿命60000時間グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50268567LEDK-78928NP-LS1
16,900
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする