曜日別特売

中パネル電球(T13タイプ)

中パネル電球(T13タイプ) - 東西電気産業
(4件のレビュー)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。

用途配電盤、表示用口金E12内容量1袋(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50268768T13 E12- 18V 0.11A 10イリ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50268777T13 E12- 24V 10イリ
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
50268786T13 E12- 30V 2W 10イリ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50268795T13 E12- 35V 0.11A 10イリ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
50268804T13 E12-110V 5W 10イリ
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50268768
2025-11-19
用途: 電気設備点検

普通に使用出来ます。配電盤の、表示灯が切れていたままの、現場があり使用しました。

対象商品 : 50268795
2023-10-27
用途: 消防器具の玉切れの改修
三木電機

定期的に切れる電球ですが、あまり多く購入はしたくないし、少量は高いのが難点だけど、ここで買うと他の物と一緒なので送料がかからないから買ってます。

対象商品 : 50268795
2020-08-14
用途: 屋内用非常消火栓のランプ
サービス業

職場の屋内用非常消火栓ランプが切れていたので交換用に購入。
少し特殊な電球やクリプトン球などは地元の電気屋などにもないので助かります。

1が参考にしています
2024-11-22
用途: 電気工事
教育・研究機関

このタイプはだんだん無くなってきているので残して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする