ビーム型LEDランプ調色付40°
- 色温度
- 電球色 2,700K
温白色3,500K
白色 4,000K
昼白色 5,000K
昼光色 6,500K
- 材質
- ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
- 定格電圧(V)
- AC100/110
- 口金
- E26
- 本体質量(g)
- 178
- 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 約121×135
- 寿命
- 【設計】40000時間
- ビーム角度(°)
- 40
- 演色指数(Ra)
- 80
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
電球 の新着商品
カテゴリ





















![ベビーボール球 E12 YAZAWA[安全靴・作業靴] ベビーボール球 E12 YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05878472-261029-02.jpg)
![ローソク球 E12 YAZAWA[安全靴・作業靴] ローソク球 E12 YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05878298-261029-02.jpg)

