曜日別特売

中ナツメ球(T19タイプ)

中ナツメ球(T19タイプ) - 東西電気産業

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。

用途配電盤、電飾用、表示用口金E12内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50268813T19 E12- 24V 5W 10イリ
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50268829T19 E12- 30V 2W 10イリ
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
50268838T19 E12-110V 5W 10イリ
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
50268847T19 E12-110V 10W 10イリ
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
50268865T19 E12-220V 10W 10イリ
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
50268856T19 E12-110V 15W 10イリ
オープン
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする