ケイワーク
極柔革手 背縫い
手になじみ火に強い天然皮革。
親指股部分に銀当て付で強度アップ。
耐久性・熱・摩耗に強い牛床革使用。
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50267578
A1-M
M
22
8.5
11.5
26
牛床皮
白
オイル加工
耐久性
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
50267587
A1-L
L
23
9
12
26
牛床皮
白
オイル加工
耐久性
袖なし
アテ無
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください