ケイワーク
リフロストレッチジャケット
無地の生地はストレッチ性能があり動きやすい。
斜めに裁断された袖は腕を伸ばした時の肌露出を防止。
胸ポケット裏の袋にコンパクトに収納可能。
暗所でも着用者の存在を明らかにするリフレクト生地を全面に採用。
種別
長袖ジャケット
材質
ポリエステル100%(撥水加工)、裏:ACコーティング・TPUラミネート
内容量
1着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50267867
RJ01-LG-L
ライムグリーン
L
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
5日以内出荷
50267876
RJ01-LG-XL
ライムグリーン
XL
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
5日以内出荷
50267797
RJ01-BK-M
ブラック
M
オープン
取扱い終了
50267806
RJ01-BK-L
ブラック
L
オープン
取扱い終了
50267815
RJ01-BK-XL
ブラック
XL
オープン
取扱い終了
50267824
RJ01-OD-M
OD
M
オープン
取扱い終了
50267833
RJ01-OD-L
OD
L
オープン
取扱い終了
50267849
RJ01-OD-XL
OD
XL
オープン
取扱い終了
50267858
RJ01-LG-M
ライムグリーン
M
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください