曜日別特売

フルハーネス対応 防寒ブルゾン 122

フルハーネス対応 防寒ブルゾン 122 - ジーベックフルハーネス対応 防寒ブルゾン 122 - ジーベックフルハーネス対応 防寒ブルゾン 122 - ジーベックフルハーネス対応 防寒ブルゾン 122 - ジーベックフルハーネス対応 防寒ブルゾン 122 - ジーベック
(1件のレビュー)

暖かく安全に作業ができるフルハーネス対応防寒ブルゾン

仕様
樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、金属ボタン(ドットボタン)、背中:背中ランヤード通し口は上下稼働ファスナーで風の侵入を最大限防ぐとともに適度な位置調整が可能、袖口:袖口マジックテープ調整、襟:襟裏フリース仕様で保温性アップ、中綿:軽量で暖かいマイクロ綿を使用、前裾:前裾にはずり上がり防止ループ付き。(ハーネスのベルトに取り付けます)、フード:フードはスピンドル調整+アジャスト調整、ヘルメット対応大型フード(取り外し可能)
右胸:右胸ファスナー付きポケット、両脇:両脇ファスナー付きポケット、両胸:フックかけDカン付き
種別防寒ブルゾン材質[表]ナイロン100%(ナイロンタッサー)、[裏]ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100%内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50314794122シルバーグレーS
16,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
50314803122シルバーグレーM
16,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
50314819122シルバーグレーL
16,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
50314828122シルバーグレーLL
16,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
50314837122シルバーグレー3L
16,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
50314864122メイサイシルバグレーS
16,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
50314934122コゲチャS
16,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
50314943122コゲチャM
16,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
50315004122ブラックS
16,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
50315013122ブラックM
16,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
50315029122ブラックL
16,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
50315047122ブラック3L
16,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
50314846122シルバーグレー4L
16,000
取扱い終了
50314855122シルバーグレー5L
16,000
取扱い終了
50314873122メイサイシルバグレーM
16,000
取扱い終了
50314889122メイサイシルバグレーL
16,000
取扱い終了
50314898122メイサイシルバグレーLL
16,000
取扱い終了
50314907122メイサイシルバグレー3L
16,000
取扱い終了
50314916122メイサイシルバグレー4L
16,000
取扱い終了
50314925122メイサイシルバグレー5L
16,000
取扱い終了
50314959122コゲチャL
16,000
取扱い終了
50314968122コゲチャLL
16,000
取扱い終了
50314977122コゲチャ3L
16,000
取扱い終了
50314986122コゲチャ4L
16,000
取扱い終了
50314995122コゲチャ5L
16,000
取扱い終了
50315038122ブラックLL
16,000
取扱い終了
50315056122ブラック4L
16,000
取扱い終了
50315065122ブラック5L
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50315047
2022-01-25
用途: フルハーネスを使用する高所作業
サービス業

この手の防寒は初めて使用しましたが、背中から風が入り込むこともなく
動きが制限されることもありませんでした。他の作業者にもお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする