ジーベック
防水防寒パンツ 560
高い防水性と透湿性。雨の侵入を防ぎムレにくく暖かい高機能防寒。
仕様
樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、両脇:両脇フラップ付きで水の侵入を防ぎます、右後ろ:右後ろフラップ付きポケット、裾:裾面ファスナー調整
材質
[表]ポリエステル100%(高密度タフタ)、[裏]ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100%
股下(cm)
76
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000
内容量
1本
全14種類を絞り込む
色
コン
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50315354
560
コン
S
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50315363
560
コン
M
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50315379
560
コン
L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50315388
560
コン
LL
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50315397
560
コン
3L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50315406
560
コン
4L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50315415
560
コン
5L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50315424
560
ブラック
S
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50315433
560
ブラック
M
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50315449
560
ブラック
L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50315458
560
ブラック
LL
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50315467
560
ブラック
3L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50315476
560
ブラック
4L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50315485
560
ブラック
5L
¥
11,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください