防水防寒ブルゾン 562

防水防寒ブルゾン 562 - ジーベック防水防寒ブルゾン 562 - ジーベック防水防寒ブルゾン 562 - ジーベック防水防寒ブルゾン 562 - ジーベック防水防寒ブルゾン 562 - ジーベック防水防寒ブルゾン 562 - ジーベック防水防寒ブルゾン 562 - ジーベック防水防寒ブルゾン 562 - ジーベック

高い防水性と透湿性。雨の侵入を防ぎムレにくく暖かい高機能防寒。

仕様樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、フロント:前中心ダブル前立てと止水ファスナーで水の侵入を防ぎます、袖口:袖口インジャージ仕様で風の侵入を防ぎます、中綿:軽量で暖かいマイクロ綿を使用、フード:フードはスピンドル調整+アジャスト調整、ヘルメット対応大型フード(取り外し可能)、右胸:右胸止水ファスナー、両胸:両胸反射プリント、両脇:両脇ファスナー付きポケット、目貼り:水や冷気の侵入を防ぐ目貼りテープ(530の内股は未使用)材質[表]ポリエステル100%(高密度タフタ)、[裏]ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100%耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)5000内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50315494562コンS
18,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
50315503562コンM
18,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
50315519562コンL
18,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
50315528562コンLL
18,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
50315537562コン3L
18,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50315546562コン4L
18,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50315564562ブルーS
18,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
50315573562ブルーM
18,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
50315589562ブルーL
18,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
50315598562ブルーLL
18,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
50315607562ブルー3L
18,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50315616562ブルー4L
18,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50315625562ブルー5L
18,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50315634562レッドS
18,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
50315643562レッドM
18,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
50315659562レッドL
18,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
50315668562レッドLL
18,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
50315677562レッド3L
18,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50315686562レッド4L
18,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50315695562レッド5L
18,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50315704562ブラックS
18,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
50315713562ブラックM
18,700
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
50315729562ブラックL
18,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
50315738562ブラックLL
18,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
50315747562ブラック3L
18,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50315756562ブラック4L
18,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50315765562ブラック5L
18,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50315555562コン5L
18,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする