ジーベック
TCストレッチレディススラックス 1724
快適な作業性と利便性。
ストレッチ、制電、撥水ユーティリティワークウェア。
仕様
樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、ウエスト:ストレッチベルトでラクラク、後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ、右脇:脇ポケットコインポケット付き、フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー、両脇(1723・1725):両脇マチ付きカーゴポケット。モノが落ちにくいファスナーポケット付き
種別
スラックス
材質
ストレッチツイル:ポリエステル61%、綿31%、複合繊維(T400)5%、ポリウレタン3%
規格
帯電防止作業服(JIS T 8118適合商品)
股下(cm)
74
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(号)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50318014
1724
コン
7
(部品)67
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318023
1724
コン
9
(部品)70
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318039
1724
コン
11
(部品)73
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318048
1724
コン
13
(部品)76
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318057
1724
コン
15
(部品)80
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
50318066
1724
コン
17
(部品)84
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
50318075
1724
コン
19
(部品)88
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
50318084
1724
シルバーグレー
7
(部品)67
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318093
1724
シルバーグレー
9
(部品)70
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318109
1724
シルバーグレー
11
(部品)73
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318118
1724
シルバーグレー
13
(部品)76
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318127
1724
シルバーグレー
15
(部品)80
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
50318136
1724
シルバーグレー
17
(部品)84
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
50318145
1724
シルバーグレー
19
(部品)88
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
50318154
1724
サンドベージュ
7
(部品)67
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318163
1724
サンドベージュ
9
(部品)70
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318179
1724
サンドベージュ
11
(部品)73
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318188
1724
サンドベージュ
13
(部品)76
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318197
1724
サンドベージュ
15
(部品)80
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
50318206
1724
サンドベージュ
17
(部品)84
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
50318215
1724
サンドベージュ
19
(部品)88
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
50318224
1724
ブルー
7
(部品)67
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318233
1724
ブルー
9
(部品)70
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318249
1724
ブルー
11
(部品)73
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318258
1724
ブルー
13
(部品)76
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318267
1724
ブルー
15
(部品)80
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
50318276
1724
ブルー
17
(部品)84
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
50318285
1724
ブルー
19
(部品)88
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
50318294
1724
モスグリーン
7
(部品)67
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318303
1724
モスグリーン
9
(部品)70
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318319
1724
モスグリーン
11
(部品)73
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318328
1724
モスグリーン
13
(部品)76
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318337
1724
モスグリーン
15
(部品)80
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
50318346
1724
モスグリーン
17
(部品)84
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
50318355
1724
モスグリーン
19
(部品)88
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
50318364
1724
クロ
7
(部品)67
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318373
1724
クロ
9
(部品)70
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318389
1724
クロ
11
(部品)73
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318398
1724
クロ
13
(部品)76
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50318407
1724
クロ
15
(部品)80
¥
8,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
50318416
1724
クロ
17
(部品)84
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
50318425
1724
クロ
19
(部品)88
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください