ジーベック
TCストレッチレディスラットズボン 1725
快適な作業性と利便性。
ストレッチ、制電、撥水ユーティリティワークウェア。
仕様
樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、ウエスト:ストレッチベルトでラクラク、後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ、右脇:脇ポケットコインポケット付き、フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー、両脇(1723・1725):両脇マチ付きカーゴポケット。モノが落ちにくいファスナーポケット付き
種別
ラットズボン
材質
ストレッチツイル:ポリエステル61%、綿31%、複合繊維(T400)5%、ポリウレタン3%
規格
帯電防止作業服(JIS T 8118適合商品)
股下(cm)
74
内容量
1本
全42種類を絞り込む
色
選択してください
クロ
コン
サンドベージュ
シルバーグレー
ブルー
モスグリーン
サイズ(号)
選択してください
7
9
11
13
15
17
19
ウエスト(cm)
選択してください
(部品)67
(部品)70
(部品)73
(部品)76
(部品)80
(部品)84
(部品)88
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(号)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50318434
1725
コン
7
(部品)67
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318443
1725
コン
9
(部品)70
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318459
1725
コン
11
(部品)73
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318468
1725
コン
13
(部品)76
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318477
1725
コン
15
(部品)80
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318486
1725
コン
17
(部品)84
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318495
1725
コン
19
(部品)88
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318504
1725
シルバーグレー
7
(部品)67
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318513
1725
シルバーグレー
9
(部品)70
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318529
1725
シルバーグレー
11
(部品)73
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318538
1725
シルバーグレー
13
(部品)76
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318547
1725
シルバーグレー
15
(部品)80
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318556
1725
シルバーグレー
17
(部品)84
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318565
1725
シルバーグレー
19
(部品)88
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318574
1725
サンドベージュ
7
(部品)67
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318583
1725
サンドベージュ
9
(部品)70
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318599
1725
サンドベージュ
11
(部品)73
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318608
1725
サンドベージュ
13
(部品)76
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318617
1725
サンドベージュ
15
(部品)80
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318626
1725
サンドベージュ
17
(部品)84
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318635
1725
サンドベージュ
19
(部品)88
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318644
1725
ブルー
7
(部品)67
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318653
1725
ブルー
9
(部品)70
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318669
1725
ブルー
11
(部品)73
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318678
1725
ブルー
13
(部品)76
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318687
1725
ブルー
15
(部品)80
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318696
1725
ブルー
17
(部品)84
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318705
1725
ブルー
19
(部品)88
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318714
1725
モスグリーン
7
(部品)67
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318723
1725
モスグリーン
9
(部品)70
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318739
1725
モスグリーン
11
(部品)73
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318748
1725
モスグリーン
13
(部品)76
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318757
1725
モスグリーン
15
(部品)80
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318766
1725
モスグリーン
17
(部品)84
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318775
1725
モスグリーン
19
(部品)88
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318784
1725
クロ
7
(部品)67
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318793
1725
クロ
9
(部品)70
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318809
1725
クロ
11
(部品)73
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318818
1725
クロ
13
(部品)76
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318827
1725
クロ
15
(部品)80
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318836
1725
クロ
17
(部品)84
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
50318845
1725
クロ
19
(部品)88
¥
9,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください