現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240

現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240 - ジーベック現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240 - ジーベック現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240 - ジーベック現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240 - ジーベック現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240 - ジーベック現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240 - ジーベック現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240 - ジーベック現場服 ストレッチ長袖ブルゾン 2240 - ジーベック

スタイリッシュで動きやすい。
フルハーネスにも対応した現場服。

仕様樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、右胸:フルハーネスをしたままでも使える右胸ファスナーポケット、ファスナー:持ちやすい大型ファスナー引手、両脇:モノが落ちにくい両脇ファスナー付きポケット、袖口:カフスアジャスター付き、左袖:左袖ペン差し、袖:ひじ立体カッティングで動きやすい種別長袖ブルゾン材質ストレッチキャンバス:綿97%、ポリウレタン3%胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー付:13.5×25胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×13.5内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503188542240アイアンブルーS
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503188632240アイアンブルーM
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503188792240アイアンブルーL
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503188882240アイアンブルーLL
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503188972240アイアンブルー3L
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503189062240アイアンブルー4L
11,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
503189152240アイアンブルー5L
11,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
503189242240グレーS
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503189332240グレーM
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503189492240グレーL
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503189582240グレーLL
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503189672240グレー3L
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503189762240グレー4L
11,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
503189852240グレー5L
11,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
503189942240キャメルS
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503190032240キャメルM
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503190192240キャメルL
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503190282240キャメルLL
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503190372240キャメル3L
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503190462240キャメル4L
11,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
503190552240キャメル5L
11,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
503190642240ストーンブラックS
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503190732240ストーンブラックM
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503190892240ストーンブラックL
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503190982240ストーンブラックLL
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503191072240ストーンブラック3L
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
503191162240ストーンブラック4L
11,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
503191252240ストーンブラック5L
11,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする