ジーベック
現場服 ジョガーパンツ 2242
スタイリッシュで動きやすい現場服。
仕様
樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、両脇:フルハーネスをしたままでも使えるカーゴポケット位置、両脇ファスナー付きカーゴポケット、後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はファスナー付き)、シルエット:タイトなシルエット、裾:裾シャーリングでスッキリ、フロント(2242・2243):前中心は丈夫な3YGファスナー
種別
ジョガーパンツ
材質
ストレッチキャンバス:綿97%、ポリウレタン3%
股下(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50319134
2242
アイアンブルー
S
75
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
50319143
2242
アイアンブルー
M
80
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
50319195
2242
アイアンブルー
5L
105
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
50319204
2242
グレー
S
75
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
50319213
2242
グレー
M
80
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
50319229
2242
グレー
L
85
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
50319238
2242
グレー
LL
90
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
50319247
2242
グレー
3L
95
¥
9,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
50319256
2242
グレー
4L
100
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
50319265
2242
グレー
5L
105
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
50319274
2242
キャメル
S
75
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
50319283
2242
キャメル
M
80
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
50319299
2242
キャメル
L
85
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
50319308
2242
キャメル
LL
90
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
50319317
2242
キャメル
3L
95
¥
9,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
50319326
2242
キャメル
4L
100
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
50319335
2242
キャメル
5L
105
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
50319344
2242
ストーンブラック
S
75
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
50319353
2242
ストーンブラック
M
80
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
50319378
2242
ストーンブラック
LL
90
¥
9,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
50319396
2242
ストーンブラック
4L
100
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
50319405
2242
ストーンブラック
5L
105
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
50319159
2242
アイアンブルー
L
85
¥
9,900
取扱い終了
50319168
2242
アイアンブルー
LL
90
¥
9,900
取扱い終了
50319177
2242
アイアンブルー
3L
95
¥
9,900
取扱い終了
50319186
2242
アイアンブルー
4L
100
¥
9,900
取扱い終了
50319369
2242
ストーンブラック
L
85
¥
9,900
取扱い終了
50319387
2242
ストーンブラック
3L
95
¥
9,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください