iPhone 11/iPhone XR ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超立体オールガラス

iPhone 11/iPhone XR ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超立体オールガラス - LEPLUS

フレームまで保護する、一枚ガラス。
端末の曲面形状に合わせて3D設計することで、究極の一体感を実現しました。
ガラス特有の滑らかな手触りと、クリアな画面を楽しむことができます。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)

対応機種iPhone 11/iPhone XR付属品クリーニングクロス、アルコール清浄布、埃除去ラベル、貼付けキットPro材質接着面:シリコン膜厚さ(mm)0.33表面硬度10H以上内容量1個
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50287144LP-IM19FGR超透明(驚きの透明度約92%)、立体設計、指紋防止長持ち、オールガラス設計、気泡防止、飛散防止
2,380
取扱い終了
50287153LP-IM19FGRBブルーライト約36%カット、立体設計、指紋防止長持ち、オールガラス設計、気泡防止、飛散防止
2,680
取扱い終了
返品不可
50287169LP-IM19FGRMマット、反射防止加工、立体設計、指紋防止長持ち、オールガラス設計、気泡防止、飛散防止
2,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする