曜日別特売

セフティ長靴 85720

セフティ長靴 85720 - ジーベックセフティ長靴 85720 - ジーベックセフティ長靴 85720 - ジーベックセフティ長靴 85720 - ジーベックセフティ長靴 85720 - ジーベックセフティ長靴 85720 - ジーベックセフティ長靴 85720 - ジーベック
(5件のレビュー)

ワーク業界初の”ラバーインジェクション製法”の長靴
ラバーブーツでは初となるインジェクション製法により、両足で1480gの軽量化と屈曲に強い、高い耐久性を実現したセフティ長靴。

足幅EEE機能屈曲、耐久性、軽量化甲被タイプスリッポンタイプ材質(先芯)材質(アッパー)ラバー種類セーフティーシューズ靴タイプ長靴質量(g)1480(L寸/両足)製法インジェクション材質(ソール)ラバー材質(インナー)メリヤス性別男女兼用内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502891388572022.5~23ネイビー
7,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
502891478572023.5~24ネイビー
7,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
502891568572024.5~25ネイビー
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
502891658572025.5~26ネイビー
7,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
502891748572026.5~27ネイビー
7,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
502891838572027.5~28ネイビー
7,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
502891998572028.5~29ネイビー
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
502892088572029.5~30ネイビー
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
502892178572022.5~23ブラック
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
502892268572023.5~24ブラック
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
502892358572024.5~25ブラック
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
502892448572025.5~26ブラック
7,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
502892538572026.5~27ブラック
7,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
502892698572027.5~28ブラック
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
502892788572028.5~29ブラック
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
502892878572029.5~30ブラック
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50289235
2024-07-16
用途: 農作業
あくつの自然たいひ

かかとが裂けるので、かかとを強化して欲しい。他は良い。

2023-06-12
用途: 雨天作業時
有限会社杉浦鉄筋工業建設業・工事業

2足サイズ違いを買って履き心地、軽さ共に抜群ですが右足の底が水漏れしてました。
溶着して使っているのですがそこが少しマイナスポイントです。

対象商品 : 50289156
2023-04-29
用途: 雨の日の作業用
有限会社杉浦鉄筋工業建設業・工事業

軽い、薄いはとても良いです。
引き裂きには比較的に弱かったです。

2020-06-23
用途: 農業用
製造業

4Lの長靴を買ったけど29㎝でぴったりでした。作りとデザインが良くて丈夫だから何年も使えそうです。

対象商品 : 50289199
2021-02-09
用途: 園芸で
その他業種

中敷が極薄だから、長時間立つと足の裏が痛い。
中敷をかえれば普通。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする